防毒マスクGM81S

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32648007 品番 GM81S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。
接顔体のサイズは3種類です。

適合吸収缶
ネジ込み式シリーズ
CA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV
防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3
CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI
防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2
CA-304L2/OV
防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1
CA-304L/OV
タイプ吸収缶2個使用タイプ サイズM 用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。 仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下 トラスコ品番353-1848 種別防毒マスク 質量(g)135 種類直結式小型 国家検定合格番号TN65 機能伝声器 縦(mm)125 横(mm)108 材質(面体)シリコーン面体 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
取扱説明書:
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32648016
2023-12-13
用途:
現場
有限会社西名溶工 様 (建設業・工事業)

これまでも同じ商品を使っていたので、追加で購入。
納得の商品です。

対象商品:
32648016
2020-04-20
用途:
焼却場のバケットクレーン点検時
株式会社紀州工業 様 (建設業・工事業)

通称、ゴミクレーン(バケットクレーン)の点検業務を実施して居ります。
臭気と粉塵保護の為に使用していますよ!!

対象商品:
32648016
2016-02-25
用途:
清掃作業
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

フィルターがもう少し安いといい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする