自動車フロントガラス(トヨタ)

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様熱線付センターバイザー付 注文コード32664414 品番203144
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は車種・年式・主な適合車種・仕様など332種類から選べます 他の種類を見る

高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。

仕様
熱線付
センターバイザー付
車種・年式
アルファード 5D WG H14.5〜H20.4
アルファードハイブリッド 5D WG H15.7〜H20.3
タイプ乗用車 ガラス色 ボカシ(上部帯色) 車輌型式10系 適合トヨタ 主な適合純正品番56101-58081同系異仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※付加加工は施されておりませんのでご留意ください。(寒冷地仕様、高熱吸収、低反射、撥水、自動防眩、アンテナ、オーバーヘッドディスプレイ、レインセンサー、ミラーベース、防眩用ミラーベース、クリップ、ファスナー・モール等付属部品等)
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10942775
2020-06-26
用途:
ガラス交換
まりやオート商会 様

注文してから 到着までが早くとても良かったです。
値段も安い。

対象商品:
10942671
2014-03-20
用途:
事故破損、交換
藤本機関合同会社 様

総て、純正部品と変わりなし。価格の安さ、納入の速さ共に経済効果抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
10943082
2013-07-30
用途:
自動車のフロントガラス交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

多種類も含め数十枚購入しております。透明感のムラ、ガラス表面の凹凸(波)が気になる時も有りますが、取付や使用に特に問題は無く利用できております。注文の翌々日午前には届きますので発送のスピードも安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
10941743
2013-02-19
用途:
フロントガラス交換

メーカー品やガラス屋のより話にならないほど安すぎ!!
こりゃーまた買います。

部品検索出来れば更に安心して頼めるのだが・・・何せ返品が出来ないので。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

フロントガラス適合につきましては、現在部品検索システムでは対応しておりませんため、お問い合わせ窓口までご連絡いただけましたら、お調べさせていただきます。

対象商品:
10942784
2016-08-09
用途:
フロントガラス交換

ガラス自体には不満はないが、送付時の梱包がいい加減で、
届いた時に中でずれて割れそうになっていた。
配送業者?も箱を立てた様な後があった。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
10942942
2013-01-28
用途:
ガラス交換
カーグラ12 様

商品は良いのですが、梱包が雑。
ガラスなんでもう少し気配りが必要かも。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。直送でございますので、メーカーへ申し伝えさせていただきます。

対象商品:
10943755
2011-10-16
用途:
フロントガラスの修理
有限会社ミズノ瓦商会 様

社外品でも十分に満足ですね。梱包もしっかりしてたし、トラックでもボカシ入りは高級感ありますね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする