曜日別特売
- ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ 32690113

- ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ 32690113
- ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ 32690113
- ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ 32690113
モノタロウ

ハロゲンバルブ H4 24V

(95件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード32690113品番-
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。

用途
トラックのヘッドライト交換に
ヘッドランプ
タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本体ヘッド部の色が黒⇒灰に順次変更になりますが仕様に問題はございません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:95
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32690113
2025-11-29
用途: 2トントラックに使いました。
運輸・通信業

明るさが期待以上で、道路の見え方が大きく改善しました。耐久性にも期待できそうです。コスパ最高ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 32690113
2025-09-09
用途: キッチンカーの部品交換
su-produce株式会社飲食業

お安くて助かったと現場の者から聞いてます。リピートします!

2024-11-23
用途: 自動車整備
ムーンオート

一般のヘッドライトの価格に比べると かなりお手頃価格ですので
トラックの車検時に 常備部品としてますが 3分の1価格ですので
お客さんに 心配されていまいました

1が参考にしています
2024-09-28
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

24V、12Vともにリーズナブルな価格でお客様にもお安く提供で来るのでいつも使わせてもらってます

対象商品 : 32690113
2024-08-14
用途: 2トントラックのバルブ交換
寿ロジコム株式会社運輸・通信業

お値段以上です。修理工場等で部品代込の交換と比較すると、かなりのコスト削減となります。

対象商品 : 32690113
2024-07-14
用途: 車検

平成2年のしましたいすゞトラックの車検で交換しました 無事に合格しました

2024-05-10
用途: 補助灯用
自動車・二輪車・自転車関連業

補助灯用に購入しましたがとても明るくとっても満足しています。この値段ですので満足度が高いです。

対象商品 : 32690113
2023-07-14
用途: 常時ストックしています

ずっとこの商品を使い続けております。
こちらも値上がりしてしまいましたが商品は安定しています。
メーカー品もいくつか使いましたが遜色ないです。
むしろコスパの良いこちらをお勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする