RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正IPSiO SP ドラムユニット リコー C710
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3色)
注文コード
32690332
品番
C710 ドラムユニット カラー(純正)
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
カラーレーザー用
適合機種メーカー
RICOH
適合
IPSiO SP-C710/C710e/C711/C720/C721
色
カラー3色
種別
純正品
タイプ
ドラムユニットC710
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
20000