パワーニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32690716 品番 PN-165
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。
最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。
熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。
偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。
ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。

切断能力
VVF(2芯):Φ1.6mm
より線:5.5mm2
プラスチック可
全長(mm)168 用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。 トラスコ品番475-4107 材質SK85(SK5) 質量(g)180 呼び寸法(mm)165 硬さHRC62〜67(刃部) 寸法A(mm)168 寸法F(mm)20.5 寸法D(mm)21 寸法E(mm)11 寸法B(mm)49.5 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)122 切断能力(Φmm) ピアノ線1 切断能力(Φmm) 鉄線1.9 切断能力(Φmm) 銅線3.2 刃先角度(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする