SP-31 ステンレスニッパ スリーピークス 32690786

SP-31 ステンレスニッパ スリーピークス 32690786
SP-31 ステンレスニッパ スリーピークス 32690786

ステンレスニッパ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32690786品番SP-31
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。
ステンレスはさびにくい特性をもっています。
水まわりに安心してお使いいただけます。
切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。

切断能力(Φmm) より線
2.0
プラスチック可
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。全長(mm)130呼び寸法(mm)130トラスコ品番381-9434材質ステンレス鋼質量(g)45タイプミニ硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1.6刃先角度(°)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32690786
2017-04-07
用途: 釣針を切ったら。。。
デッドロック

小魚を釣る針を切ったらニッパの片方が一発で折れた!
大赤字でした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 32690786
2013-06-01
用途: 装置内でのインシュロック締結の不要部分カット等

最初は軽量で良い評価も、飛散装置の取付方法があまく、装置内にカットゴミが入り困った。他社(フジヤ)の飛散防止ニッパを追加購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする