ステンレスプラスチックニッパ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32690804 品番SP-33
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。
ステンレスはさびにくい特性をもっています。
水まわりに安心してお使いいただけます。
熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。
プラスチック専用、金属線切断不可。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。

呼び寸法(mm)130 用途プラスチックの切断に。 トラスコ品番381-9451 材質ステンレス鋼 全長(mm)130 質量(g)45 硬さHRC50〜57(刃部) 寸法A(mm)130 寸法F(mm)10 寸法D(mm)14 寸法E(mm)4.6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 切断能力(mm)プラスチック3 刃先角度(°)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32690804
2024-08-16
用途:
ピンカット及びマグネットワイヤーカット

いつも使用してます(リピート)
プラスチックカットに使用ではない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする