SP-34 ステンレス先細リードペンチ スリーピークス 32690822

SP-34 ステンレス先細リードペンチ スリーピークス 32690822
SP-34 ステンレス先細リードペンチ スリーピークス 32690822

ステンレス先細リードペンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32690822品番SP-34
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。
ステンレスはさびにくい特性をもっています。
水まわりに安心してお使いいただけます。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。

用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ呼び寸法(mm)150トラスコ品番381-9469材質ステンレス鋼全長(mm)152質量(g)55寸法H(mm)1.2硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)152寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32690822
2018-10-15
用途: 針金を曲げたり、傷を付けたくない物の加工に使用

何年も使用しているお気に入りの道具に低評価が付いていたので、レビューさせて頂きます。
ステンレスですので毎日使用していても錆びることなく、綺麗な状態を保っています。
グリップも硬くもなく柔らかくもなくとてもにぎりやすいです。
先端に刻みがないため、ラジオペンチでは傷が付けてしまうような物でもある程度加工できます。
プラスチックバネが強く感じる場合は、Uの字の部分を潰してVの字にすることで、バネが弱くなります。
SP-36とSP-31も使用中ですがいずれもお気に入りです(^^)
低評価を付けている方は、道具の選びかを間違えているのではないかと思います。先端部にギザが刻まれていないから滑るとか掴みにくいとか書かれておりますが、その様な道具です。
ねじを回したりする物ではありません。滑ります。
間違えて買って低いレビューを付けて欲しくないですね。

3が参考にしています
対象商品 : 32690822
2013-11-03
用途: 小型電子部品の組み込み、小型ナットの締め等

重宝した旧製品のSP-24の代わりとして購入しましたが、先端部にギザが刻まれていないため、部品の表面状態や形状によって滑り、掴みにくいです。
力の入れ具合もなかなか難しく、SP-24ほど万能には使えません。
グリップの形状や握り具合が非常に良いだけに、残念です。
この形状でギザ入りの物も販売してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする