LS-02 ロングステンレスプラスチックニッパ スリーピークス 32690865

LS-02 ロングステンレスプラスチックニッパ スリーピークス 32690865
LS-02 ロングステンレスプラスチックニッパ スリーピークス 32690865

ロングステンレスプラスチックニッパ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32690865品番LS-02
参考基準価格(税別)¥4,630販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。
ステンレスはさびにくい特性をもっています。
水まわりに安心してお使いいただけます。
熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。
プラスチック専用、金属線切断不可。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。

用途
プラスチックの切断に。
呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9396材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)95硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166寸法F(mm)18寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(mm)プラスチック5刃先角度(°)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32690865
2021-05-07
用途: 3Dプリンターで製作したモデルを成型する
卸売・小売業

先端までの切れ味はもちろん、使いやすさも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする