FCH45SD3 植木バリカン HiKOKI(旧:日立工機) 32691093

植木バリカン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32691093 品番FCH45SD3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高耐久ブレード採用でシャープな切れ味!強力320Wモータ搭載!
しっかり握れて使いやすいハンドル形状!

刈込み幅(mm)450 最大切断枝径(Φmm)約15(新芽) 無負荷ストローク数(min-1)1700 全負荷電流(A)3.4 消費電力(W)320 コード長さ(m)2心・0.35 カーボンブラシ番号(下二桁)41 仕様ニッケルコーティングブレード、二重絶縁、樹脂ボディ 質量(kg)1.8(コードを除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32691066
2011-07-04
用途:
垣根の剪定
赤帽橋井運送 様

思っていたより軽くて、操作性に優れています。これまで手で刈っていましたが、時間もかかるし、きれいに刈れませんでした。この値段で手に入るならもっと早く購入していればよかったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする