ベルトン用研磨ベルト(20×520mm)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 32695467 品番 90309
参考基準価格(税別)¥3,245 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
粒度320 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 適合B-20N/EBS-20/EB-20A トラスコ品番209-8741 砥材AA メーカー商品コード90309

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09423014
2024-03-01
用途:
金属加工
株式会社KIメンディング 様 (建設業・工事業)

粒子が飛びづらく非常に長持ち。
また、ベルトの破断も起こしにくく丈夫。

対象商品:
09423014
2024-03-06
用途:
2回目。
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートした商品です。
店頭にこのサイズがなかったので、助かりました。

対象商品:
32695433
2018-12-15
用途:
研磨
株式会社吉成産業 様

メーカー品ですからそん色無いと思います、今後も購入します

対象商品:
32695433
2018-12-03
用途:
鉄のキズ落とし
株式会社テクノス 様 (製造業)

使い勝手が良いのと、ベルトンのライフも長いので良いです。

対象商品:
32695424
2017-06-26
用途:
アルミ鋳物の研削仕上げ

リピート品として使用しています。粗さ#24があれば尚良い。

対象商品:
09423014
2014-11-19
用途:
バリ取り

いんじゃない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする