KUF 24-19 圧接型グレーチング 並目 歩道用  KUF型 片岡産業 32701681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUF 24-19 圧接型グレーチング 並目 歩道用  KUF型 片岡産業 32701681 KUF 24-19 圧接型グレーチング 並目 歩道用  KUF型 片岡産業 32701681 KUF 24-19 圧接型グレーチング 並目 歩道用  KUF型 片岡産業 32701681

圧接型グレーチング 並目 歩道用 KUF型

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード32701681 品番KUF 24-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
圧接型は衝撃やベアリングバーの倒れに強い製造方法です。

種類U字溝 用途病院、団地、駐車場等の側溝用。 長さ(mm)993 形状並目 プレーン 質量(kg)6.8 高さ(mm)19 タイプU字溝・側溝・歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)30 溝幅(mm)240 本数(クロスバー)4 外幅(mm)284 内幅(mm)230 アングル寸法(mm)30×30×3 等分布荷重(kN/m2)5.0 ベアリングバー高さ(mm)19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32701681 KUF 24-19 22851702 WU-X 24-519 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業 1枚 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32701706
2018-12-17
用途:
アウトドア
アイランド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったより華奢(きゃしゃ)でした。歩道用なので、車が乗ると曲がります

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
32701681
2016-04-06
用途:
溝蓋
製造業

上にセロー225WE(100キロちょっと?)を上に乗せたところ平気でした。参考までに

対象商品:
32701636
2015-11-04
用途:
ドラム缶置場の側溝が脆くて、ドラム缶を転がすたびに欠けてしまうので
株式会社元久商店 様

9−19歩道用と10−19歩道用を購入。
一番右の図面は正しいが写真は幅広の物で、実際は9−19はエンドアングルのみでクロスバー無し、10−19はクロスバー2本です。
9−19は左から2番目の図面も間違っていて、クロスバー有になっていますが実際は無いです。

価格の割に作りはしっかりしているが、欲を言えば9−19にクロスバーが1本欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32701654
2015-09-16
用途:
ガレージ前のU字溝に取り付けています。
サービス業

がたつかず、スムーズに車の出入りが出来ています。近隣に4店舗ホームセンターがありそのうちの2店舗で代わる代わる購入しましたが、1年もたず変形しました。長持ちすることを願っています。グレーチングのカットも御社でしていただき、送ってもらえば鉄工所に持っていく手間がはぶけます。もちろん工賃はしはらいます。

対象商品:
32701715
2015-08-27
用途:
自宅周りの排水溝用
その他業種

こような広幅なグレーチングは、近隣のホームセンターでは見当たりませんので大変助かりました。

対象商品:
32701681
2015-03-23
用途:
家のU字溝のふた
高坂塗装 様

トラクダで良く通る場所ですが
数年使っていて、ゆがみ無し
値段も良いし、満足しています

対象商品:
32701681
2015-04-27
用途:
一戸建て駐車場前の溝に使用。

240mmのU字溝にぴったりはまり快適に使用できております。

対象商品:
32701672
2016-03-08
用途:
車庫前の溝の蓋
その他業種

価格が安くても、問題無いです。駐車場の前から玄関までの溝の蓋に使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする