中 A型クリップ 片岡産業 32703246

中 A型クリップ 片岡産業 32703246
中 A型クリップ 片岡産業 32703246

A型クリップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)(H8)46
内容量1個注文コード32703246品番
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
寸法H3(mm)19寸法V1(mm)32寸法V2(mm)29寸法W1(mm)22寸法W2(mm)13寸法W3(mm)9寸法t(mm)1.6材質炭素工具鋼(SK-5)寸法(mm)(H8)46高さ(mm)32表面処理オーステンパー処理・ユニクロメッキ寸法(縦×横)(mm)59×22適応ベアリングバー厚さ5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32703246
2024-11-11
用途: グレーチングの固定、連結の為
医療・福祉・介護関連業

私の取付が悪かったのか同じメーカーのグレーチングの純正品として購入したのですがうまく取付できなくて無駄な買い物になりました。純正品以外にも何種類か対応する商品を提案いただければ良かったなと思いました。

対象商品 : 32703237
2022-04-07
用途: 側溝上のグレーティングの留め具として使用
サービス業

専用留め具が廃品となっていたため代替品として使用したが十分に機能している。

対象商品 : 32703246
2020-08-29
用途: グレーチングの連結時
農・林・水産業

このようなハメ込みタイプは諦めていた所にコレを見付けました。幅220mmの小さいグレチンですが、コレの中型が入りました。固かったのでハンマーで叩き込みましたが、ガッチリ手応えがありました。これなら容易には外れることは無いと思います。但し、一度取り付けてしまうと、裏から叩かないと外すのは難しいと思いますので、グレチンを捲る事が無い箇所にのみ接地されるのが良いかと思います。

対象商品 : 32703246
2019-06-07
用途: グレーチングの接続

本体のメッキ厚をもっと厚くしないと、数年で錆が出て本体のグレーチングまで錆が回る。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 32703246
2015-02-14
用途: グレーチングの固定

同じメーカーのグレーチングには使用できると思いますが、「モノタロウ」のグレーチングには使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする