片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング用部品
盗難防止用クサリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32703291
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質
SS400
表面処理
ユニクロメッキ
チェーン径(Φmm)
5
チェーン長(mm)
500
全長(mm)
約620