※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の 定盤
大西測定工具の レベリングブロック
レベリングブロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
許容荷重(kN)
7
注文コード
32705827
品番
OS2-1
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
三段構造なので接地面のズレが生じにくいです。
材質
本体/FC250
ボルト/SS400
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
95
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
21
寸法H(mm)
66
揚程(mm)
4
用途
各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。
トラスコ品番
308-8448
質量(kg)
4.5
寸法d(mm)
M12
許容荷重(kN)
7
注意
※許容荷重を超える環境下ではご使用頂けません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200