※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OS2-4 レベリングブロック 大西測定工具 32705854 OS2-4 レベリングブロック 大西測定工具 32705854

レベリングブロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 許容荷重(kN)45 注文コード32705854 品番OS2-4
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は許容荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
三段構造なので接地面のズレが生じにくいです。
アンカーボルト併用(別売)による据付固定が可能です。

材質
本体/FC250
ボルト/SS400
寸法A(mm)215 寸法B(mm)165 寸法C(mm)160 寸法D(mm)100 寸法E(mm)90 寸法F(mm)30 寸法G(mm)30 寸法H(mm)105 揚程(mm)6 用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。 トラスコ品番308-8472 質量(kg)16 寸法d(mm)Φ17.5台形ネジ 7山/吋 許容荷重(kN)45
注意
※許容荷重を超える環境下ではご使用頂けません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レべリングブロック(水平調整ブロック)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/237/
2023-02-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする