大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の 定盤
大西測定工具の レベリングブロック
レベリングブロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32705924
品番
OSH-1
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
三段構造なので接地面のズレが生じにくいです。
他のレベリングブロックに比べて揚程があります(8mm)
調整部が露出しておらず、長期使用が望めます。
材質
本体/FC250
ボルト/SS400
寸法A(mm)
155
寸法B(mm)
105
寸法d(mm)
M16
寸法G(mm)
26
寸法H(mm)
75
揚程(mm)
8
用途
各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな据付調整に適合します。
トラスコ品番
331-8541
質量(kg)
6
許容荷重(kN)
25
注意
※許容荷重を超える環境下ではご使用頂けません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200