※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

169-40FC アンビル(鋳鉄製) 大西測定工具 32706152 169-40FC アンビル(鋳鉄製) 大西測定工具 32706152

アンビル(鋳鉄製)

(8件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32706152 品番 169-40FC
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。

用途
つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
全長(mm)410 高さ(mm)240 全面長(mm)20 上面長(mm)250 上面幅(mm)105 種別鋳鉄製 材質FC250 質量(kg)40
注意
※鋳造品のため寸法にバラツキがあります。同様に質量も内外の変動があります。
※質量は「呼質量」であり、実際の質量とは異なります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※パレットの処分はお客様ご自身でお願いします。
※焼き入れ品ではございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32706125
2023-12-07
用途:
板金修理時
田島自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

私が若い修行中の時はもっと大きなものを使ってましたが今の時代は小さなものでいいのかなと思いましてこのサイズにしました。大事に使わせて頂きます。ありがとうございました。

対象商品:
32706107
2017-06-08
用途:
鉄板を加工するときに使用
製造業

持ち運びするのにちょうどいい重さです。
趣味で使用するものなので小さくても問題ありませんが
リベットを打つ作業をしていたら青い塗装部分が全部剥げました。
掃除する手間が増えました。
塗装はいらないのではと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
32706125
2017-08-18
用途:
番線や鉄筋の曲げ伸ばし
製造業

作業には何も支障はありませんが、10Kと書いてありましたが持った感じが軽かったので計量した所8.75Kしか有りませんでした。多少の誤差は仕方ないと思いますが、誤差の範囲を越えていると思います。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらは商品選定のための「呼重量」であり、実際の重量を謳うものではございません。
また、注意書きにも明記しておりますように重量の変動もございます。
なお、商品の性質上、精密測定や精密作業を行うものではないことから重量の許容値は設けておりません。
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

対象商品:
32706125
2016-11-22
用途:
鉛の成形や針金の伸ばしに使用しています
電気・ガス・熱供給・水道業

本来ならば普通サイズの大ハンマーが使える様なレギユラーサイズの物がいいんですけどたまに使う家庭用なのでこのサイズでも充分に使えます

2人が参考にしています
対象商品:
32706107
2016-10-14
用途:
板金の打ち台

小さめの金属板の曲げや平滑を出すのに便利。

対象商品:
32706116
2016-09-29
用途:
金属加工
建設業・工事業

5キロのアンビル買いました 
取り回しも軽くちょうど良いサイズです
購入して良かったです

対象商品:
32706107
2016-06-29
用途:
空き缶の加工
長野庭園管理サービス 様 (建設業・工事業)

これはこれで今の作業にはいい。希望としては大きさばかりでなく、変形型を含め種類のカタログがあれば、です。

対象商品:
32706125
2015-05-12
用途:
金属加工

十分使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする