※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の 定盤
大西測定工具の アンビル
アンビル(鋳鋼製)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32706177
品番
169-10SC
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
叩き台部分は焼き入れが施されております。
用途
つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
全長(mm)
255
高さ(mm)
145
全面長(mm)
15
上面幅(mm)
65
上面長(mm)
155
トラスコ品番
853-4371
種別
鋳鋼製
材質
SC450
質量(kg)
10
注意
※鋳造品のため寸法にバラツキがあります。同様に質量も内外の変動があります。
※質量は「呼質量」であり、実際の質量とは異なります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。