174-200 レールアンビル 大西測定工具 32706247 174-200 レールアンビル 大西測定工具 32706247 174-200 レールアンビル 大西測定工具 32706247

レールアンビル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32706247 品番 174-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。

用途
使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。
呼び寸法(mm)200 外形寸法(高さH×長さL)(mm)約95×200 上面幅(mm)50 下面幅(mm)100 材質S50C 質量(kg)5.5 アズワン品番64-8343-79
注意
※寸法にバラツキがあります。同様に重量も内外の変動があります。
※焼き入れ品ではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32706231
2018-08-22
用途:
材料実験の支点として。
教育・研究機関

材料試験用の支点として使用するため形状の仕上げ等が丁寧になっていてまんぞくです。

対象商品:
32706222
2011-12-30
用途:
簡単な板金に

呼び寸法100については上面幅は50mmでした。返品(交換)を考えましたが休日も挟んでますし、返品手続きに時間が掛かり、加工が間に合わないので泣き泣き使用します。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
商品情報に誤りがございましたので、修正致しました。
この商品は、レールを加工して作成しているものですので寸法にはバラツキがございます。ご了承願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする