※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OS-174 レールアンビル 大西測定工具 32706265 OS-174 レールアンビル 大西測定工具 32706265

レールアンビル

(2件のレビュー)
65日以内出荷 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32706265 品番 OS-174
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。

用途
使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。
呼び寸法(mm)300 外形寸法(高さH×長さL)(mm)約95×300 上面幅(mm)50 下面幅(mm)100 材質S50C 質量(kg)8.5 アズワン品番64-8343-81
注意
※寸法にバラツキがあります。同様に重量も内外の変動があります。
※焼き入れ品ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32706231
2018-08-22
用途:
材料実験の支点として。
教育・研究機関

材料試験用の支点として使用するため形状の仕上げ等が丁寧になっていてまんぞくです。

対象商品:
32706222
2011-12-30
用途:
簡単な板金に

呼び寸法100については上面幅は50mmでした。返品(交換)を考えましたが休日も挟んでますし、返品手続きに時間が掛かり、加工が間に合わないので泣き泣き使用します。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
商品情報に誤りがございましたので、修正致しました。
この商品は、レールを加工して作成しているものですので寸法にはバラツキがございます。ご了承願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする