※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OS-168 蜂之巣床 大西測定工具 32706301 OS-168 蜂之巣床 大西測定工具 32706301

蜂之巣床

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32706301 品番 OS-168
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。

用途
穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。
側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×210×95 穴数5 角穴(mm)(中心)40 トラスコ品番853-4363 種別鋳鉄製 材質FC250 質量(kg)25 アズワン品番64-8343-31
注意
※鋳造品のため寸法にバラツキがあります。同様に重量も内外の変動があります。
※焼き入れ品ではございません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32706292
2016-12-28
用途:
D.Y.I.
日本航空インター 様

個体によりサイズ、重量に誤差が在るとはいえ、表示20kgの重量が実際届いた商品を量ってみると、18.7kgと1kg以上も少ないのは不正表示では!?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
メーカーに確認いたしましたところ下記の回答がありました。
「商品説明にも明記させていただいておりますが、あくまでも個体を区別するための「呼重量」でありその重量を必ずしも保証するものではございません。」
何卒よろしくお願いいたします。

対象商品:
32706283
2015-12-29
用途:
汎用機械修理

思っていた以上に製品が良かったので満足しています。
サイズもちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする