FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード32706502 品番FX70971
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

インナーネット、コイルファスナーなど基本パーツを装備。
制電素材。毛髪混入防止。
安全面、衛生面をダブルでサポートします。
異物混入防止のため、ボタンは全てスナップボタン。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
動きやすく、快適性に優れたデザインです。
素材にはチリやホコリが付きにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。

仕様
男女兼用
清涼
制電
毛髪混入防止
コイルファスナー
メッシュ裏地
インナーネット(PPスナップあわせ)
ジャージエンド
ラグラン
サックス サイズ4L 種別ポケットなし 材質ポリエステル65%、綿35% タイプ清涼 規格HACCPサポート 胸囲(cm)134 着丈(cm)71 機能清涼 裄丈(cm)88 性別男女共用 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32706502 FX70971 22881574 FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 1着 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32706387
2015-08-05
用途:
飲料品製造

お世話になります。
早急なご対応で助かりました。サイズは通常サイズよりも1つ上での注文でも良かったかもしれません。袖の長さがちょっと短いように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする