HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスク研磨材
HiKOKI(旧:日立工機)の バフ
HiKOKI(旧:日立工機)の スポンジバフ
マジック式スポンジ 170mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32708286
品番
331744
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
柔らかくふわふわした手触りです。
材質
スポンジ
適合
電子ポリッシャSP13V、SP18VB形用
色
黒(スポンジ)
適合外径(Φmm)
170用
外径(Φmm)
170
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※単体では使用できません。羊毛ボンネット等をかぶせてご使用ください。
※羊毛ボンネット取付け時等、専用パットからずれやすい場合には、ひもを取付軸に巻き付けて下さい。