3/22より値下げ!現場を応援

 

126-125K 鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上 大西測定工具 32709993 126-125K 鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上 大西測定工具 32709993 126-125K 鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上 大西測定工具 32709993

鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上

(3件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 32709993 品番 126-125K
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) 値下げ
17,980

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。

モノタロウではこんなお得な商品も!
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)125×80×50 寸法A(Φmm)94 寸法B(Φmm)5 寸法C(mm)71 寸法D(mm)47 寸法E(mm)35 寸法F(mm)32 寸法G(mm)32 寸法I(mm)3 寸法J(mm)3 平行度(mm)0.05 直角度(mm)±0.08(V溝) 用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 トラスコ品番354-0201 種別機械仕上 材質FC250 型式A型 質量(kg)8 呼び寸法(mm)125 アズワン品番1-3465-14
注意
※精密測定には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32709966
2016-03-04
用途:
機械加工治具

寸法精度はでているのでしょうが、M型の形が左右均等ではありません。
Mの谷の下部分が反対側の山の頂点ではありません。
どうしてこんな形になるのか疑問です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに確認いたしました。
「M型の形が左右均等ではないというご指摘であれば、これは意図した設計で、理由としましては、より多くの異なる円筒径を乗せることができるように加工しております。」とのことでした。
何卒よろしくお願いいたします。

対象商品:
32709993
2014-06-08
用途:
ロッドのフレ測定
MBK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

良心的な加工で、不安なく、買ったそのままで使える。
10ミクロンオーダーまでの測定なら、これで充分。

対象商品:
32709975
2014-09-12
用途:
金属加工

特に不満はありません。
もう少し安ければ、サイズ違いもそろえたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする