大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の 定盤
大西測定工具の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
鋳鉄製精密ヤゲン台A型A級仕上
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
32710106
品番
126-100A
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途
精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
100×58×35
寸法A(Φmm)
72
寸法B(Φmm)
5
寸法C(mm)
54
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
27
寸法F(mm)
27.5
寸法G(mm)
27.5
寸法I(mm)
3
寸法J(mm)
3
平行度(mm)
0.02
直角度(mm)
±0.03(V溝)
種別
A級仕上
材質
FC250
型式
A型
質量(kg)
3
呼び寸法(mm)
100