※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OS-126 鋳鉄製精密ヤゲン台A型A級仕上 大西測定工具 32710133 OS-126 鋳鉄製精密ヤゲン台A型A級仕上 大西測定工具 32710133

鋳鉄製精密ヤゲン台A型A級仕上

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 呼び寸法(mm)200 注文コード32710133 品番OS-126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。

用途
精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)200×140×90 寸法A(Φmm)162 寸法B(Φmm)8.5 寸法C(mm)122 寸法D(mm)79 寸法E(mm)50 寸法F(mm)60 寸法G(mm)55 寸法I(mm)5 寸法J(mm)5 平行度(mm)0.02 直角度(mm)±0.03(V溝) 種別A級仕上 材質FC250 型式A型 質量(kg)26 呼び寸法(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする