鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 32710185 品番 127-150K
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。

モノタロウではこんなお得な商品も!
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)150×90×65 寸法A(Φmm)85 寸法B(Φmm)7 寸法C(mm)64 寸法D(mm)15 寸法E(mm)3 平行度(mm)0.05 直角度(mm)±0.08(V溝) 用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 種別機械仕上 材質FC250 型式B型 質量(kg)9 呼び寸法(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32710142
2016-11-17
用途:
機械のメンテナンス

クリアランスが狭い機械をA型では乗せられなかったが、このB型は乗せられて助かりました。

対象商品:
32710185
2016-08-22
用途:
作業用台

問題なく使用させてもっています

対象商品:
32710151
2015-09-15
用途:
検査治具
シミフレックス株式会社 様

金属パイプの検査用に使用する。インチのパイプを固定するのにちょうどいい

対象商品:
32710142
2015-04-16
用途:
フライス盤での丸棒の加工

ミニフライス盤は、テーブルが200×150ミリなので、小型のモノを選びました。これだと、丸棒の側面の加工が出来ます。2個しか無いので、あと2個 欲しいです。

対象商品:
32710194
2014-11-07
用途:
アルミ構造物の罫書き及び仮組み溶接
株式会社佐藤工業 様

今回どうしても必要になり購入しました 使用用途は部品の罫書きが主で仮組みや他の作業にも使用はしています。精密機械などの製作には関わっていないのでこの商品で十分納得しています 今後もサイズの違うVブロックの購入は予定しています
但し、精密機械などの罫書きには表面研削がもう少しかな!!
今の作業では十分納得しています

2人が参考にしています
対象商品:
32710176
2013-12-11
用途:
治具

安価で精度の良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする