※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
クリアランスが狭い機械をA型では乗せられなかったが、このB型は乗せられて助かりました。
問題なく使用させてもっています
金属パイプの検査用に使用する。インチのパイプを固定するのにちょうどいい
ミニフライス盤は、テーブルが200×150ミリなので、小型のモノを選びました。これだと、丸棒の側面の加工が出来ます。2個しか無いので、あと2個 欲しいです。
今回どうしても必要になり購入しました 使用用途は部品の罫書きが主で仮組みや他の作業にも使用はしています。精密機械などの製作には関わっていないのでこの商品で十分納得しています 今後もサイズの違うVブロックの購入は予定しています但し、精密機械などの罫書きには表面研削がもう少しかな!!今の作業では十分納得しています
安価で精度の良い製品です。