※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の 定盤
大西測定工具の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上
商品レビューを投稿する
80日以内出荷
80日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
32710273
品番
127-75A
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途
精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
75×60×32
寸法A(Φmm)
53
寸法B(Φmm)
5
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
3
直角度(mm)
±0.03(V溝)
平行度(mm)
0.02
種別
A級仕上
材質
FC250
型式
B型
質量(kg)
2
呼び寸法(mm)
75