※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の 定盤
大西測定工具の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
硬鋼製Vブロック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
32710334
品番
128-50
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨仕上げ。
用途
精密罫書時の測定治具としてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
50×28×22
寸法A(Φmm)
33
寸法B(Φmm)
5
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
3
平行度(mm)
0.005
直角度(mm)
±0.005(V溝)
種別
焼入品
材質
S50C
質量(kg)
0.47
呼び寸法(mm)
50
アズワン品番
64-8335-84