3/22より値下げ!現場を応援

128-75 硬鋼製Vブロック 大西測定工具 32710343 128-75 硬鋼製Vブロック 大西測定工具 32710343

硬鋼製Vブロック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 32710343 品番 128-75
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別) 値下げ
52,980

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨仕上げ。

用途
精密罫書時の測定治具としてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)75×50×35 寸法A(Φmm)60 寸法B(Φmm)5 寸法C(mm)45 寸法D(mm)3 平行度(mm)0.005 直角度(mm)±0.005(V溝) 種別焼入品 材質S50C 質量(kg)2.01 呼び寸法(mm)75 アズワン品番64-8335-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする