3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の 定盤
大西測定工具の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
硬鋼製Vブロック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
32710352
品番
128-100
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
69,980
バスケットに入れる
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨仕上げ。
用途
精密罫書時の測定治具としてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
100×60×38
寸法A(Φmm)
73
寸法B(Φmm)
5
寸法C(mm)
55
寸法D(mm)
3
平行度(mm)
0.005
直角度(mm)
±0.005(V溝)
種別
焼入品
材質
S50C
質量(kg)
3.51
呼び寸法(mm)
100
アズワン品番
64-8335-72