※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の 定盤
大西測定工具の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
硬鋼製Vブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
呼び寸法(mm)
150
注文コード
32710377
品番
128-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨仕上げ。
用途
精密罫書時の測定治具としてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
150×90×60
寸法A(Φmm)
120
寸法B(Φmm)
7
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
4
平行度(mm)
0.005
直角度(mm)
±0.005(V溝)
種別
焼入品
材質
S50C
質量(kg)
12.52
呼び寸法(mm)
150