鋼製台付スコヤー JIS1級焼入れ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 呼び寸法(mm)75 注文コード32710867 品番148A-75L1H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は呼び寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

使用面は精密研磨仕上げになっております。
上質の炭素工具鋼を使用しております。

長片の全長(mm)75 長片の厚さ(mm)2.5 長片の幅(mm)16 底面の全長(mm)50 底面の厚さ(mm)9 底面の幅(mm)16 種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品 用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。 材質S50C 質量(kg)0.08 種類台付スコヤ 呼び寸法(mm)75 本体寸法(mm)9×50×75 直角度(μm)±13.75
注意
※焼入れ品、硬度 HV450(HS60)以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする