OS-167 普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上 大西測定工具 32719766 OS-167 普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上 大西測定工具 32719766 OS-167 普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上 大西測定工具 32719766

普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上

(4件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び寸法(mm)150 注文コード32719766 品番OS-167
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は呼び寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

鋳抜き孔を利用した固定が可能です。

呼び寸法(mm)150 溝数3本 直角度(mm)±0.1 寸法t(mm)22 寸法A(mm)150 寸法B(mm)175 寸法C(mm)150 寸法D(mm)75 寸法E(mm)108 寸法F(mm)14 寸法G(mm)157.5 寸法H(mm)10 寸法I(mm)42 寸法J(mm)30 寸法K(mm)35 寸法L(mm)33 用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。 種別機械仕上 材質FC250 質量(kg)4.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32719732
2018-10-06
用途:
フライスの被削材料の水平だし
教育・研究機関

磁石付きのダイヤルゲージを取り付けて被削面の水平だしに使っています。直角面が広く、直角精度が良いので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32719732
2013-12-21
用途:
卓上フライス盤の固定補助

面の出ていないところは自分で削りなおせば、趣味の工作では自作するより手間暇少なくて十分使えます。

対象商品:
32719775
2011-10-17
用途:
フライス加工の品物固定。
有限会社信田機工 様 (製造業)

長穴寸法がいい加減すぎる。M16のボルトが全然入らない。値段なり・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
32719732
2011-07-15
用途:
フライス盤に取り付け使用

直角度でていない。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする