※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の 定盤
大西測定工具の イケール
溝なしベタイケール(精密アングルプレート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び寸法(mm)
50
注文コード
32719872
品番
OS-166A
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
呼び寸法(mm)
50
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
15
直角度(mm)
±0.03
用途
直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。
仕様
使用面は機械加工で仕上げております。
種別
機械仕上
材質
FC250
質量(kg)
0.7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
50×50×50
リブ本数
2