※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

166A-100A 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具 32719976 166A-100A 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具 32719976

溝なしベタイケール(精密アングルプレート)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 呼び寸法(mm)100 注文コード32719976 品番166A-100A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥44,660 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900
この商品は呼び寸法など16種類から選べます 他の種類を見る

内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。

呼び寸法(mm)100 寸法A(mm)22 寸法B(mm)10 寸法C(mm)82 寸法D(mm)30 直角度(mm)±0.005 用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。 仕様使用面は研磨加工後に摺り合わせを施しています。 種別A級仕上 材質FC250 質量(kg)2.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×100×100 リブ本数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする