※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の 定盤
大西測定工具の イケール
溝なしベタイケール(精密アングルプレート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び寸法(mm)
125
注文コード
32719985
品番
166A-125A
参考基準価格(税別)
¥73,920
販売価格(税込)
¥72,490
販売価格(税別)
¥
65,900
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
呼び寸法(mm)
125
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
89
寸法D(mm)
20
直角度(mm)
±0.005
用途
直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。
仕様
使用面は研磨加工後に摺り合わせを施しています。
種別
A級仕上
材質
FC250
質量(kg)
4.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
125×125×125
リブ本数
2