曜日別特売
166A-150A 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具 32719994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

166A-150A 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具 32719994
166A-150A 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具 32719994

溝なしベタイケール(精密アングルプレート)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台呼び寸法(mm)150注文コード32719994品番166A-150A
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥84,590
販売価格(税別)
76,900

内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。

用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。呼び寸法(mm)150寸法A(mm)23寸法B(mm)10寸法C(mm)110寸法D(mm)40直角度(mm)±0.006仕様使用面は研磨加工後に摺り合わせを施しています。種別A級仕上材質FC250質量(kg)7.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×150×150リブ本数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする