曜日別特売
OS-166A 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具 32720012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OS-166A 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具 32720012
OS-166A 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具 32720012

溝なしベタイケール(精密アングルプレート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可車上渡し
内容量1台呼び寸法(mm)250注文コード32720012品番OS-166A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000

内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。

用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。呼び寸法(mm)250寸法A(mm)35寸法B(mm)20寸法C(mm)170寸法D(mm)45直角度(mm)±0.01仕様使用面は研磨加工後に摺り合わせを施しています。種別A級仕上材質FC250質量(kg)34.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×250リブ本数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする