※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の 定盤
大西測定工具の イケール
溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32720046
品番
OS-166B
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥10,879
販売価格(税別)
¥
9,890
バスケットに入れる
内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
呼び寸法(mm)
75
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
75×75×75
直角度(mm)
±0.03
用途
直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。
仕様
使用面は機械加工で仕上げております。
種別
機械仕上
材質
FC250
質量(kg)
1.5
寸法A(mm)
20