※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の 定盤
大西測定工具の イケール
溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
返品不可
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32720134
品番
166B-100A
参考基準価格(税別)
¥44,660
販売価格(税込)
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
呼び寸法(mm)
100
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×100×100
直角度(mm)
±0.005
用途
直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。
仕様
使用面は研磨加工後に摺り合わせを施しています。
種別
A級仕上
材質
FC250
質量(kg)
2.8
寸法A(mm)
22