※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OS-166B 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上 大西測定工具 32720186 OS-166B 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上 大西測定工具 32720186

溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 呼び寸法(mm)300 種別A級仕上 注文コード32720186 品番OS-166B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240,000
この商品は呼び寸法・種別など16種類から選べます 他の種類を見る

内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。

呼び寸法(mm)300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×300×300 直角度(mm)±0.01 用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。 仕様使用面は研磨加工後に摺り合わせを施しています。 種別A級仕上 材質FC250 質量(kg)46 寸法A(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする