※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の スコヤ・水準器
大西測定工具の ストレートエッジ
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32720651
品番
140-300AH
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
300×35×5
真直度(μm)
16
用途
平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級焼入
材質
炭素工具鋼
質量(kg)
0.42
呼び寸法(mm)
300