曜日別特売
JS7 エクセレントバリカー 上下式(ステンレス製) 片岡産業 32720947

JS7 エクセレントバリカー 上下式(ステンレス製) 片岡産業 32720947
JS7 エクセレントバリカー 上下式(ステンレス製) 片岡産業 32720947
JS7 エクセレントバリカー 上下式(ステンレス製) 片岡産業 32720947

エクセレントバリカー 上下式(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タイプ-注文コード32720947品番JS7
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

上へ持上げ右へ12度まわすと固定します。

付属品南京錠(25mm)材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン質量(kg)9タイプ-寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H710仕様カギボルト
注意
※アンカー、土台は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする