片岡産業
片岡産業の 車庫まわり
片岡産業の 車止め
片岡産業の アーチ型
エクセレントバリカー ゲート(スチール製)
(2件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32721105
品番
MF4-U(赤白)
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
赤白色
幅(mm)
700
地上高さ(mm)
650
仕様
固定式
寸法(mm)
Φ42.7(t2.3)×H650×W700
材質/仕上
スチール/焼付塗装
質量(kg)
5.5
直径(Φmm)
42.7
注意
※アンカー、土台は付属しておりません。