プラスチックニッパ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32721315 品番 90A-200
参考基準価格(税別)¥6,290 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
全長A(mm)200 呼び寸法(mm)200 用途ガラス繊維入など硬い樹脂の切断に最適です。 トラスコ品番298-5225 質量(g)270 刃形ストレート 切断能力(Φmm)8(樹脂)
注意
※スプリングはついていません。
刃部はウス刃のために樹脂以外の切断はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05734863
2022-07-05
用途:
電気工事
有限会社三喜電設 様

雨天時に使用した時等すぐに錆びます 工夫をお願いします

対象商品:
05734863
2021-09-29
用途:
電気工事
豊栄電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

数年来使用しているので感覚的にしっくりして使いやすいです

対象商品:
05734863
2012-05-18
用途:
樹脂板の加工
佐藤商店 様

専用工具だけあって普通のニッパーとは、格段に切れ味が良いです。
ですが、普通のニッパー感覚で金属などを切ろうとすると、簡単に刃が欠けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする