No.20 ポリエチレン袋0.03mm ノーブランド 32721394

ポリエチレン袋0.03mm

(82件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード32721394 品番No.20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

最も一般的なポリ袋です。

厚さ(mm)0.03 入数(枚)100 用途小分け包装・梱包資材に。 材質ポリエチレン 透明 寸法(幅W×高さH)(mm)460×600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09165877
2018-01-13
用途:
プラスチック製品の梱包

価格について、他社でこれより安く購入できるため、ちょっと残念でした。

対象商品:
11072521
2017-03-24
用途:
製品を入れるため

非常に使いやすく、重宝しています。また、購入します

対象商品:
09165843
2015-11-23
用途:
乾物の袋詰め作業
吉又商店 様

1000枚単位のものがあればいい。

対象商品:
09165852
2015-07-16
用途:
部品を送る際の伝票を入れて出すのに使います。
株式会社OHGURO 様

送って返送品が帰ってくるときには
結構汚れますが、やぶれたりしないので十分です。

対象商品:
11072555
2015-08-18
用途:
商品仕上げ
有限会社ステップファイブ 様

十分です

対象商品:
11072537
2014-12-12
用途:
小物入れ

今まで使ってきたホームセンターの物より品質・価格面で優れている。継続購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
09165904
2015-08-11
用途:
パンを包むため

非常に便利で重宝しています。

対象商品:
09165807
2014-10-26
用途:
ビスの梱包用

チャック付と勘違いして購入した。次はチャック付きを購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする