INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32721875
品番
JF-2430S(JW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓
仕様
整流・微細シャワー・浄水切替
ソフトシングル、逆止弁付
浄水器内蔵シングルレバー混合水栓(13mm)
適合場所
キッチン
付属品
浄水カートリッジ(標準タイプ)×1個
長さ(mm)
(吐水口)自在260、(湯水芯々)203
タイプ
(吐水口)整流・微細シャワー・浄水
種類
(シャワー)キッチンシャワー
シリーズ
オールインワン
取付穴径(Φmm)
(水栓)24±2(×2個)
サイズ(mm)
(配管)13
注意
※ホース引出し式ではありません。
※節水クリック機能付ではありません。
※散水板は取外しできません。